Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages très haute pression GR.1 9,8cc VH PCPAH00055

  • ERIKS:14604662
Image 1
Ajouter à la liste

212,48 €/ Unitéhors TVA

257,10 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
VH
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
9.8 cm³/r
Pression de service maximum
230 bar
Pression intermittente
240 bar
Pression de crête
255 bar
Vitesse de rotation max.
2600 rpm
Vitesse de rotation Min.
600 rpm
Poids
1.96 kg
Code
PCPAH00055