214,22 €/ Unitéhors TVA
259,21 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Série | VH |
Dimension platine | Groupe 1 |
Cylindrée | 7.8 cm³/r |
Pression de service maximum | 290 bar |
Pression intermittente | 310 bar |
Pression de crête | 320 bar |
Vitesse de rotation max. | 2800 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 600 rpm |
Poids | 1.79 kg |
Code | PCPAH00054 |