Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages très haute pression GR.1 7,3cc VH PCPAH00053

  • ERIKS:14604660
Image 1
Ajouter à la liste

214,22 €/ Unitéhors TVA

259,21 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
VH
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
7.3 cm³/r
Pression de service maximum
310 bar
Pression intermittente
330 bar
Pression de crête
340 bar
Vitesse de rotation max.
3000 rpm
Vitesse de rotation Min.
600 rpm
Poids
1.77 kg
Code
PCPAH00053