212,02 €/ Unitéhors TVA
256,54 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Série | VH |
Dimension platine | Groupe 1 |
Cylindrée | 4.72 cm³/r |
Pression de service maximum | 320 bar |
Pression intermittente | 350 bar |
Pression de crête | 370 bar |
Vitesse de rotation max. | 3400 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 700 rpm |
Poids | 1.72 kg |
Code | PCPAH00051 |