Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages très haute pression GR.1 4,3cc VH PCPAH00050

  • ERIKS:14604657
Image 1
Ajouter à la liste

212,02 €/ Unitéhors TVA

256,54 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
VH
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
4.14 cm³/r
Pression de service maximum
320 bar
Pression intermittente
350 bar
Pression de crête
370 bar
Vitesse de rotation max.
3600 rpm
Vitesse de rotation Min.
700 rpm
Poids
1.68 kg
Code
PCPAH00050