Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages très haute pression GR.1 10,6cc VH PCPAH00056

  • ERIKS:14604649
Image 1
Ajouter à la liste

211,90 €/ Unitéhors TVA

256,40 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
VH
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
10.6 cm³/r
Pression de service maximum
210 bar
Pression intermittente
220 bar
Pression de crête
235 bar
Vitesse de rotation max.
2400 rpm
Vitesse de rotation Min.
600 rpm
Poids
1.98 kg
Code
PCPAH00056