Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages très haute pression GR.1 1,2cc VH PCPAH00043

  • ERIKS:14604650
Image 1
Ajouter à la liste

195,51 €/ Unitéhors TVA

236,57 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
VH
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
1.19 cm³/r
Pression de service maximum
320 bar
Pression intermittente
350 bar
Pression de crête
370 bar
Vitesse de rotation max.
6000 rpm
Vitesse de rotation Min.
1200 rpm
Poids
1.43 kg
Code
PCPAH00043