Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages tandem high/low 1,2+5cc K E60601250HL

  • ERIKS:12584349
Image 1
Ajouter à la liste

282,27 €/ Unitéhors TVA

341,55 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
K
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
1.27 cm³/r
Pression de service maximum
210 bar
Pression intermittente
230 bar
Pression de crête
250 bar
Vitesse de rotation max.
1750 rpm
Poids
2.29 kg
Code
E60601250HL