Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages low noise GR.1 8,5cc S PCPAH00033

  • ERIKS:12584366
Image 1
Ajouter à la liste

273,12 €/ Unitéhors TVA

330,48 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
S
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
8.5 cm³/r
Pression de service maximum
110 bar
Pression intermittente
130 bar
Pression de crête
150 bar
Vitesse de rotation max.
2000 rpm
Poids
2.1 kg
Code
PCPAH00033