Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages low noise GR.1 5,0cc S S60603009

  • ERIKS:12584364
Image 1
Ajouter à la liste

240,56 €/ Unitéhors TVA

291,08 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
S
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
5 cm³/r
Pression de service maximum
210 bar
Pression intermittente
235 bar
Pression de crête
260 bar
Vitesse de rotation max.
2000 rpm
Poids
1.1 kg
Code
S60603009