222,43 €/ Unitéhors TVA
269,14 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Série | S |
Dimension platine | Groupe 1 |
Cylindrée | 2.2 cm³/r |
Pression de service maximum | 210 bar |
Pression intermittente | 250 bar |
Pression de crête | 280 bar |
Vitesse de rotation max. | 3500 rpm |
Poids | 0.85 kg |
Code | S60603004 |