274,92 €/ Unitéhors TVA
332,65 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Série | S |
Dimension platine | Groupe 1 |
Cylindrée | 9.8 cm³/r |
Pression de service maximum | 100 bar |
Pression intermittente | 110 bar |
Pression de crête | 120 bar |
Vitesse de rotation max. | 2000 rpm |
Poids | 2.13 kg |
Code | PCPAH00034 |