176,68 €/ Unitéhors TVA
213,78 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Série | H |
Dimension platine | Groupe 1 |
Cylindrée | 7.4 cm³/r |
Pression de service maximum | 190 bar |
Pression intermittente | 210 bar |
Pression de crête | 230 bar |
Vitesse de rotation max. | 2500 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 600 rpm |
Poids | 1.8 kg |
Code | E60605012 |