160,78 €/ Unitéhors TVA
194,54 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Série | H |
Dimension platine | Groupe 1 |
Cylindrée | 5 cm³/r |
Pression de service maximum | 250 bar |
Pression intermittente | 270 bar |
Pression de crête | 280 bar |
Vitesse de rotation max. | 3200 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 600 rpm |
Poids | 1.12 kg |
Code | E60605009 |