Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages haute pression GR.1 4,2cc H E60605008

  • ERIKS:12584344
Image 1
Ajouter à la liste

142,38 €/ Unitéhors TVA

172,28 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
H
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
4.2 cm³/r
Pression de service maximum
250 bar
Pression intermittente
270 bar
Pression de crête
280 bar
Vitesse de rotation max.
4500 rpm
Vitesse de rotation Min.
600 rpm
Poids
1.05 kg
Code
E60605008