129,18 €/ Unitéhors TVA
156,31 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Série | H |
Dimension platine | Groupe 1 |
Cylindrée | 2.6 cm³/r |
Pression de service maximum | 250 bar |
Pression intermittente | 270 bar |
Pression de crête | 280 bar |
Vitesse de rotation max. | 5500 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 800 rpm |
Poids | 0.56 kg |
Code | E60605005 |