129,18 €/ Unitéhors TVA
156,31 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Série | H |
Dimension platine | Groupe 1 |
Cylindrée | 2.2 cm³/r |
Pression de service maximum | 250 bar |
Pression intermittente | 270 bar |
Pression de crête | 280 bar |
Vitesse de rotation max. | 5500 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 800 rpm |
Poids | 0.54 kg |
Code | E60605004 |