126,94 €/ Unitéhors TVA
153,60 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Série | H |
Dimension platine | Groupe 0 |
Cylindrée | 0.8 cm³/r |
Pression de service maximum | 250 bar |
Pression intermittente | 270 bar |
Pression de crête | 280 bar |
Vitesse de rotation max. | 7000 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 1000 rpm |
Poids | 0.29 kg |
Code | E60505008 |
12,86 €/ Unitéhors TVA
15,56 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026