Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages haute pression GR.0 0,63cc H E60505006

  • ERIKS:12612191
Image 1
Ajouter à la liste

126,94 €/ Unitéhors TVA

153,60 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
H
Dimension platine
Groupe 0
Cylindrée
0.64 cm³/r
Pression de service maximum
250 bar
Pression intermittente
270 bar
Pression de crête
280 bar
Vitesse de rotation max.
7000 rpm
Vitesse de rotation Min.
1200 rpm
Poids
0.28 kg
Code
E60505006
Pièces détachées et accessoires

12,86 €/ Unitéhors TVA

15,56 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026