Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages GR.1 9,8cc VL PCPAH00001

  • ERIKS:14604672
Image 1
Ajouter à la liste

291,98 €/ Unitéhors TVA

353,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
VL
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
9.8 cm³/r
Pression de service maximum
190 bar
Pression intermittente
210 bar
Pression de crête
230 bar
Vitesse de rotation max.
4000 rpm
Poids
1.5 kg
Code
PCPAH00001