206,32 €/ Unitéhors TVA
249,65 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Série | G |
Dimension platine | Groupe 1 |
Cylindrée | 9.8 cm³/r |
Pression de service maximum | 130 bar |
Pression intermittente | 150 bar |
Pression de crête | 170 bar |
Vitesse de rotation max. | 1700 rpm |
Poids | 1.27 kg |
Code | E60603014 |