134,90 €/ Unitéhors TVA
163,23 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Série | KL |
Dimension platine | Groupe 1 |
Cylindrée | 7.9 cm³/r |
Pression de service maximum | 100 bar |
Pression intermittente | 140 bar |
Pression de crête | 180 bar |
Vitesse de rotation max. | 3000 rpm |
Position des orifices | Côté |
Poids | 1.1 kg |
Code | E60604212 |