133,43 €/ Unitéhors TVA
161,45 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Série | K |
Dimension platine | Groupe 1 |
Cylindrée | 6 cm³/r |
Pression de service maximum | 100 bar |
Pression intermittente | 140 bar |
Pression de crête | 180 bar |
Vitesse de rotation max. | 3000 rpm |
Poids | 1.1 kg |
Code | E60604012 |