199,00 €/ Unitéhors TVA
240,79 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Série | G |
Dimension platine | Groupe 1 |
Cylindrée | 8 cm³/r |
Pression de service maximum | 160 bar |
Pression intermittente | 180 bar |
Pression de crête | 200 bar |
Vitesse de rotation max. | 2100 rpm |
Poids | 1.12 kg |
Code | E60603012 |