Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages GR.1 6,0cc G E60603010

  • ERIKS:12584335
Image 1
Ajouter à la liste

163,69 €/ Unitéhors TVA

198,06 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
G
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
5.8 cm³/r
Pression de service maximum
170 bar
Pression intermittente
190 bar
Pression de crête
210 bar
Vitesse de rotation max.
3000 rpm
Poids
1.01 kg
Code
E60603010