Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages GR.1 5,0cc K E60604209

  • ERIKS:12584377
Image 1
Ajouter à la liste

132,18 €/ Unitéhors TVA

159,94 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
KL
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
5 cm³/r
Pression de service maximum
140 bar
Pression intermittente
180 bar
Pression de crête
210 bar
Vitesse de rotation max.
3000 rpm
Position des orifices
Côté
Poids
0.94 kg
Code
E60604209