Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages GR.1 4,9cc G E60603009

  • ERIKS:12584334
Image 1
Ajouter à la liste

155,45 €/ Unitéhors TVA

188,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
G
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
4.9 cm³/r
Pression de service maximum
170 bar
Pression intermittente
190 bar
Pression de crête
210 bar
Vitesse de rotation max.
3500 rpm
Poids
0.65 kg
Code
E60603009