Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages GR.1 4,2cc K E60604008

  • ERIKS:12584317
Image 1
Ajouter à la liste

114,51 €/ Unitéhors TVA

138,56 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
K
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
3.7 cm³/r
Pression de service maximum
180 bar
Pression intermittente
210 bar
Pression de crête
230 bar
Vitesse de rotation max.
3600 rpm
Poids
0.9 kg
Code
E60604008