Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages GR.1 4,2cc G E60603008

  • ERIKS:12584333
Image 1
Ajouter à la liste

153,62 €/ Unitéhors TVA

185,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
G
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
4.2 cm³/r
Pression de service maximum
190 bar
Pression intermittente
210 bar
Pression de crête
230 bar
Vitesse de rotation max.
4000 rpm
Poids
0.63 kg
Code
E60603008