Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages GR.1 3,7cc K E60604007

  • ERIKS:12584316
Image 1
Ajouter à la liste

109,27 €/ Unitéhors TVA

132,22 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
K
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
3.17 cm³/r
Pression de service maximum
180 bar
Pression intermittente
210 bar
Pression de crête
230 bar
Vitesse de rotation max.
3600 rpm
Poids
0.88 kg
Code
E60604007