Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages GR.1 3,2cc K E60604006

  • ERIKS:12584315
Image 1
Ajouter à la liste

104,77 €/ Unitéhors TVA

126,77 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
K
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
2.8 cm³/r
Pression de service maximum
200 bar
Pression intermittente
230 bar
Pression de crête
250 bar
Vitesse de rotation max.
4000 rpm
Poids
0.86 kg
Code
E60604006