Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages GR.1 3,2cc G E60603006

  • ERIKS:12584331
Image 1
Ajouter à la liste

152,21 €/ Unitéhors TVA

184,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
G
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
3.2 cm³/r
Pression de service maximum
190 bar
Pression intermittente
210 bar
Pression de crête
230 bar
Vitesse de rotation max.
5000 rpm
Poids
0.58 kg
Code
E60603006