104,77 €/ Unitéhors TVA
126,77 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Série | K |
Dimension platine | Groupe 1 |
Cylindrée | 2.11 cm³/r |
Pression de service maximum | 200 bar |
Pression intermittente | 230 bar |
Pression de crête | 250 bar |
Vitesse de rotation max. | 4000 rpm |
Poids | 0.82 kg |
Code | E60604005 |