Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages GR.1 2,1cc K E60604204

  • ERIKS:12584372
Image 1
Ajouter à la liste

118,83 €/ Unitéhors TVA

143,78 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
KL
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
2.1 cm³/r
Pression de service maximum
200 bar
Pression intermittente
230 bar
Pression de crête
250 bar
Vitesse de rotation max.
4500 rpm
Position des orifices
Côté
Poids
0.79 kg
Code
E60604204