Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages GR.1 2,1cc G E60603004

  • ERIKS:12584329
Image 1
Ajouter à la liste

150,37 €/ Unitéhors TVA

181,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
G
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
2.1 cm³/r
Pression de service maximum
210 bar
Pression intermittente
230 bar
Pression de crête
250 bar
Vitesse de rotation max.
6000 rpm
Poids
0.54 kg
Code
E60603004