118,83 €/ Unitéhors TVA
143,78 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Série | KL |
Dimension platine | Groupe 1 |
Cylindrée | 1.6 cm³/r |
Pression de service maximum | 200 bar |
Pression intermittente | 230 bar |
Pression de crête | 250 bar |
Vitesse de rotation max. | 4500 rpm |
Position des orifices | Côté |
Poids | 0.77 kg |
Code | E60604235 |