Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages GR.1 1,3cc G E60603003

  • ERIKS:12584327
Image 1
Ajouter à la liste

146,60 €/ Unitéhors TVA

177,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
G
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
1.6 cm³/r
Pression de service maximum
210 bar
Pression intermittente
230 bar
Pression de crête
250 bar
Vitesse de rotation max.
6000 rpm
Poids
0.52 kg
Code
E60603003