Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages GR.1 1,2cc K E60604202

  • ERIKS:12584370
Image 1
Ajouter à la liste

118,92 €/ Unitéhors TVA

143,89 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
KL
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
1.2 cm³/r
Pression de service maximum
200 bar
Pression intermittente
230 bar
Pression de crête
250 bar
Vitesse de rotation max.
4500 rpm
Position des orifices
Côté
Poids
0.75 kg
Code
E60604202