143,23 €/ Unitéhors TVA
173,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Série | G |
Dimension platine | Groupe 1 |
Cylindrée | 0.9 cm³/r |
Pression de service maximum | 210 bar |
Pression intermittente | 230 bar |
Pression de crête | 250 bar |
Vitesse de rotation max. | 6000 rpm |
Poids | 0.49 kg |
Code | E60603001 |