Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages GR.0 2,0C LM PCPAH00042

  • ERIKS:14604670
Image 1
Ajouter à la liste

131,78 €/ Unitéhors TVA

159,45 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
LM
Dimension platine
Groupe 0
Cylindrée
2 cm³/r
Pression de service maximum
120 bar
Pression intermittente
140 bar
Pression de crête
160 bar
Vitesse de rotation max.
2000 rpm
Poids
0.39 kg
Code
PCPAH00042
Pièces détachées et accessoires

12,86 €/ Unitéhors TVA

15,56 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026