107,31 €/ Unitéhors TVA
129,85 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Série | K |
Dimension platine | Groupe 0 |
Cylindrée | 0.26 cm³/r |
Pression de service maximum | 160 bar |
Pression intermittente | 180 bar |
Pression de crête | 200 bar |
Vitesse de rotation max. | 6000 rpm |
Poids | 0.33 kg |
Code | E60504002 |
12,86 €/ Unitéhors TVA
15,56 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026