202,74 €/ Unitéhors TVA
245,32 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Série | RH |
Dimension platine | Groupe 1 |
Cylindrée | 5.6 cm³/r |
Pression de service maximum | 190 bar |
Pression intermittente | 200 bar |
Pression de crête | 210 bar |
Vitesse de rotation max. | 1500 rpm |
Poids | 1.24 kg |
Code | PCPAH00008 |