Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages bidirectionnelle GR.1 4,3cc R PCPAH00007

  • ERIKS:14157921
Image 1
Ajouter à la liste

202,43 €/ Unitéhors TVA

244,94 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
RH
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
4.2 cm³/r
Pression de service maximum
250 bar
Pression intermittente
270 bar
Pression de crête
280 bar
Vitesse de rotation max.
1900 rpm
Poids
1.13 kg
Code
PCPAH00007