202,40 €/ Unitéhors TVA
244,90 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Série | RH |
Dimension platine | Groupe 1 |
Cylindrée | 3.2 cm³/r |
Pression de service maximum | 250 bar |
Pression intermittente | 270 bar |
Pression de crête | 280 bar |
Vitesse de rotation max. | 2500 rpm |
Poids | 1.03 kg |
Code | PCPAH00006 |