Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages bidirectionnelle GR.1 2,6cc R PCPAH00005

  • ERIKS:14157919
Image 1
Ajouter à la liste

202,40 €/ Unitéhors TVA

244,90 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
RH
Dimension platine
Groupe 1
Cylindrée
2.6 cm³/r
Pression de service maximum
250 bar
Pression intermittente
270 bar
Pression de crête
280 bar
Vitesse de rotation max.
3000 rpm
Poids
0.96 kg
Code
PCPAH00005