Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages bidirectionnelle GR.0 1,25cc PCPAH00021

  • ERIKS:14808990
Image 1
Ajouter à la liste

127,83 €/ Unitéhors TVA

154,67 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
RKM
Dimension platine
Groupe 0
Cylindrée
1.25 cm³/r
Pression de service maximum
150 bar
Pression intermittente
170 bar
Pression de crête
190 bar
Vitesse de rotation max.
5000 rpm
Vitesse de rotation Min.
700 rpm
Poids
0.49 kg
Code
PCPAH00021
Pièces détachées et accessoires

12,86 €/ Unitéhors TVA

15,56 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026