Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Pompe à engrenages bidirectionnelle GR.0 0,88cc RGM E60503509

  • ERIKS:12734969
Image 1
Ajouter à la liste

226,08 €/ Unitéhors TVA

273,56 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Série
RGM
Dimension platine
Groupe 0
Cylindrée
0.88 cm³/r
Pression de service maximum
150 bar
Pression intermittente
170 bar
Pression de crête
190 bar
Vitesse de rotation max.
7000 rpm
Poids
0.48 kg
Code
E60503509
Pièces détachées et accessoires

12,86 €/ Unitéhors TVA

15,56 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026