127,89 €/ Unitéhors TVA
154,75 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Série | RKM |
Dimension platine | Groupe 0 |
Cylindrée | 0.32 cm³/r |
Pression de service maximum | 150 bar |
Pression intermittente | 170 bar |
Pression de crête | 190 bar |
Vitesse de rotation max. | 7000 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 1000 rpm |
Poids | 0.45 kg |
Code | PCPAH00016 |
12,86 €/ Unitéhors TVA
15,56 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026