319,15 €/ Unitéhors TVA
386,17 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Version | Sandwich |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | Double standard (pour la soupape à centre ouvert) |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 60 l/min |
Plage de réglage | 120 - 230 bar |
Matériau | Aluminium |
Hauteur | 45 |
Type de vanne | Parts in body |