Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT NG6 4/3 vanne manuelle HD03D4 arretering

  • ERIKS:12584628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

204,58 €/ Unitéhors TVA

247,54 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/3
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
300 bar
Type de commande
Manuel
Flux d'huile maximale
30 l/min
Pression max. sur T
150 bar
Options
Detent